FAAC SPA - FAA10566544 DOLPHIN KIT 600 ITA SAFE - 10566544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Tür-/Torbreite - 3000 mm
Max. Zugkraft - 600 N
Mit Laufschiene - nein
Frequenz des Funkempfängers - 433 MHz
Packung
1 ST
EAN
8055195027341
Artikelnummer
FAA10566544
Herstellernummer
10566544
Hersteller
FAA
Nennspannung:
230 V
Max. Tür-/Torbreite:
3000 mm
Max. Zugkraft:
600 N
Mit Laufschiene:
nein
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Handsender:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Automazione elettromeccanica 24V a traino • Installazione rapida e semplice grazie al binario premontato ed innesto a rotazione. • Trasmissione a cinghia. • Rallentamento elettronico di finecorsa regolabile ed inversione su ostacolo. La confezione DOLPHIN kit comprende: 1 Attuatore D600 (110600); 1 Ricevente XF 433 MHz (787831); 1 Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR (787007); 1 Cartello “Automatico FAAC”