Startseite
Nicht mehr in Produktion

FAAC SPA - FAA10564944 PRATICOKIT 230V SAFE - 10564944

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA10564944 PRATICOKIT 230V SAFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Handsender - ja

  • Max. Tür-/Torgewicht - 600 kg

  • Mit Schlüsseltaster - ja

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Mit Funkempfänger - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195027273

Artikelnummer

FAA10564944

Herstellernummer

10564944

Hersteller

FAA

Mit Handsender:

ja

Max. Tür-/Torgewicht:

600 kg

Mit Schlüsseltaster:

ja

Versorgungsspannung AC:

230 V

Mit Funkempfänger:

ja

Frequenz des Funkempfängers:

433 MHz

Mit Motorsteuerung:

ja

Automazione a bagno d'olio per cancelli scorrevoli ad uso intensivo.La confezione PRATICO kit 230V comprende:• 1 Motoriduttore 746 E R Z16 con apparecchiatura elettronica ed encoder incorporati (109776)• 1 Piastra di fondazione con regolazioni laterali ed in altezza (confez. da 6 pz.) (737816)• 1 Lampeggiatore FAACLIGHT 230V (410013)• 1 Coppia di fotocellule XP20 D (785102)• 1 Pulsante a chiave T10 E (401019001 -36)• 1 Ricevente ad innesto 1 canale RP 433 SLH (787824)• 1 Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR (787007)• 1 Cartello "Automatico FAAC"