FAAC SPA - FAA1056303445 DELTA 2 KIT 230V SAFE - 1056303445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Handsender - ja
Max. Tür-/Torgewicht - 500 kg
Mit Schlüsseltaster - ja
Versorgungsspannung AC - 230 V
Mit Funkempfänger - ja
Packung
1 ST
EAN
8055195040067
Artikelnummer
FAA1056303445
Herstellernummer
1056303445
Hersteller
FAA
Mit Handsender:
ja
Max. Tür-/Torgewicht:
500 kg
Mit Schlüsseltaster:
ja
Versorgungsspannung AC:
230 V
Mit Funkempfänger:
ja
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Motorsteuerung:
ja
Kit automazione elettromeccanica 230V per cancelli scorrevli con peso max 500 Kg ad uso residenziale