Startseite

FAAC SPA - FAA105536 XS10 KIT COSTA DI SICUREZZA (L=2,5M) - 105536

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA105536 XS10 KIT COSTA DI SICUREZZA (L=2,5M)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195058659

Artikelnummer

FAA105536

Herstellernummer

105536

Hersteller

FAA

Costa resistiva XS10: Kit preconfigurato 2,5m. Assemblaggio facilitato grazie all'innovativa soluzione con terminali ad innesto e incollaggio. Profilo in gomma di altezza 10mm. Resistenza teminale 8,2KOhm - Cavo di collegamento 0,5m. Profilo di supporto in alluminio. Rilevamento ostacoli con angoli +/- 45?. Grado di protezione IP65. FORNITURA KIT A MISURA (per la realizzazione di una costa di sicurezza fino a 2,5 m). Le coste XS necessitano di unita di controllo CN 60 E o del sistema radio coste