Startseite

FAAC SPA - FAA105083 RAPID KIT 800KG 24V SAFE&GREEN - 105083

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Handsender - ja

  • Max. Tür-/Torgewicht - 800 kg

  • Mit Schlüsseltaster - ja

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Mit Funkempfänger - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195001433

Artikelnummer

FAA105083

Herstellernummer

105083

Hersteller

FAA

Mit Handsender:

ja

Max. Tür-/Torgewicht:

800 kg

Mit Schlüsseltaster:

ja

Versorgungsspannung AC:

230 V

Mit Funkempfänger:

ja

Frequenz des Funkempfängers:

433 MHz

Mit Motorsteuerung:

ja

Kit automazione elettromeccanica 24 V con alimentazione 230 V per cancelli scorrevoli con peso max 800 kg e velocità 18 m/min.ad uso residenziale