Startseite

FAAC SPA - FAA10503801 KIT BASE 1 ANTA A1400AIR RD T IT,ING,OLA - 10503801

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA10503801 KIT BASE 1 ANTA A1400AIR RD T IT,ING,OLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Steuergerät

  • Art der Spannungsversorgung - intern

  • Versorgungsspannung AC - 230 V

  • Versorgungsspannung DC - 36 V

  • Max. Ausgangsstrom bei DC - 1.5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195027167

Artikelnummer

FAA10503801

Herstellernummer

10503801

Hersteller

FAA

Ausführung:

Steuergerät

Art der Spannungsversorgung:

intern

Versorgungsspannung AC:

230 V

Versorgungsspannung DC:

36 V

Max. Ausgangsstrom bei DC:

1.5 A

Schutzart (IP):

sonstige

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Nennstromaufnahme:

0.6 A

Nennleistungsaufnahme:

140 W

Steuereingänge:

ja

Steuerausgänge:

ja

Max. Tür-/Torgewicht:

110 kg

Max. Tür-/Torbreite:

3000 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle:

ja

Serielle Schnittstelle:

nein

Max. Öffnungszyklen pro Stunde:

1000000

Herstellerspezifische Systemkomponenten erforderlich:

ja

Le automazioni A1400 AIR RD per vie di fuga in conformita alla EN 16005, soddisfano tutti i criteri di sicurezza della EN13489-1 Pl."D". Grazie al sistema Energy Saving individua la direzione di camminata, anche laterale, ed ottimizza i tempi di movimentazione evitando dispersioni d'aria.