Startseite

FAAC SPA - FAA1047148 BARRIERA 620 ST.DX S/TASCA ART - 1047148

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA1047148 BARRIERA 620 ST.DX S/TASCA ART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schrankenbaum

  • Breite der Durchfahrt - 1.8...3.8 m

  • Spannungsart - AC

  • Versorgungsspannung - 220...240 V

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195014167

Artikelnummer

FAA1047148

Herstellernummer

1047148

Hersteller

FAA

Ausführung:

Schrankenbaum

Breite der Durchfahrt:

1.8...3.8 m

Spannungsart:

AC

Versorgungsspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP44

620 standard: Barriera automatica 230V oleodinamica per utilizzo residenziale e condominiale. Lunghezza asta: 4-5m (vedere dettaglio modello). Tempo di apertura: 3,5-4,5s (vedere dettaglio modello). Frequenza di utilizzo: 70%. 620 standard e ideale per traffico intenso, ma non continuo. La barriera e caratterizzata da: un rallentamento elettronico brevettato; un loop detector bicanale integrato e 11 logiche pre-impostate. Le aste, dotate di un profilo in gomma anti urto, sono disponibili in versione rettangolare e tonda. Gli adesivi catarifrangenti e l?illuminazione a LED, opzionale, sull?intera lunghezza della sbarra (tonda o rettangolare) la rendono visibile anche in condizioni di scarsa visibilita. 620 standard comprende: un corpo barriera, sistema di trasmissione oleodinamico del moto comprensivo di molla di bilanciamento, scheda elettronica 624 BLD incorporata, una chiave di sblocco e accessori per l'installazione.