Startseite

FAAC SPA - FAA104573 ATTUATORE 390 - 24 V - 104573

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA104573 ATTUATORE 390 - 24 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Stromart - DC

  • Motor-Spannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195000979

Artikelnummer

FAA104573

Herstellernummer

104573

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

ja

Mit Torbeschlag:

nein

Attuatore elettromeccanico a braccio articolato per cancelli residenziali a battente con larghezza della singola anta 1,8 m (3 m con elettroserratura), per porte a libro con raccolta in due ante con larghezza max del singolo pannello 1,5 m