Startseite

FAAC SPA - FAA104502 OPERATORE 580 SB LT.0,75 - 104502

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA104502 OPERATORE 580 SB LT.0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Tür-/Torbreite - 3500 mm

  • Max. Tür-/Torgewicht - 157.5 kg

  • Mit Laufschiene - nein

  • Mit Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195000917

Artikelnummer

FAA104502

Herstellernummer

104502

Hersteller

FAA

Nennspannung:

230 V

Max. Tür-/Torbreite:

3500 mm

Max. Tür-/Torgewicht:

157.5 kg

Mit Laufschiene:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Attuatore oleodinamico 230V. Sicurezza antischiacciamento garantito da un dispositivo oleodinamico. Attuatore sicuro durevole, potente e silenzioso. Garanzia della tenuta della porta in apertura, anche in caso di forte vento.