FAAC SPA - FAA104501 OPERATORE 580 CBAC LT.0,75 - 104501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Tür-/Torbreite - 3500 mm
Max. Tür-/Torgewicht - 157.2 kg
Mit Innentaster - ja
Separates Steuerungsgehäuse - ja
Packung
1 ST
EAN
8055195000900
Artikelnummer
FAA104501
Herstellernummer
104501
Hersteller
FAA
Nennspannung:
230 V
Max. Tür-/Torbreite:
3500 mm
Max. Tür-/Torgewicht:
157.2 kg
Mit Innentaster:
ja
Separates Steuerungsgehäuse:
ja
• Ideali per garage ad alta intensità di traffico • Attuatore affidabile e silenzioso, manutenzione ridotta• Sicurezza antischiacciamento garantito da un dispositivo oleodinamico • Antintrusione affidata al doppio blocco oleodinamico Garanzia della tenuta della porta in apertura, anche in caso di forte vento • In caso di black out: sblocco dall’interno del garage e dall’ esterno (optional) con chiave personalizzata.