Startseite

FAAC SPA - FAA1044171 ATTUATORE 415 L - 24V - 1044171

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA1044171 ATTUATORE 415 L - 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 4000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Stromart - DC

  • Motor-Spannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195013566

Artikelnummer

FAA1044171

Herstellernummer

1044171

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

4000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Attuatore elettromeccanico 24V a spinta “in asse”. Disponibili in versioni con corsa stelo 300 mm (max anta 3 m) e 400 mm (max anta 4 m). Uscita cavi orizzontale per permettere l’installazione vicina al suolo (installazione bassa).