Startseite

FAAC SPA - FAA104417 ATTUATORE 415 L - 104417

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA104417 ATTUATORE 415 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 4000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195000801

Artikelnummer

FAA104417

Herstellernummer

104417

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

4000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Attuatore elettromeccanico 230V a spinta “in asse”. Disponibili in versioni con corsa stelo 400 mm (max anta 4 m). Uscita cavi orizzontale per permettere l’installazione vicina al suolo (installazione bassa).