Startseite

FAAC SPA - FAA1044161 ATTUATORE 415 LS - 24V - 1044161

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA1044161 ATTUATORE 415 LS - 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Stromart - DC

  • Motor-Spannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195013559

Artikelnummer

FAA1044161

Herstellernummer

1044161

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2500 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

• Attuatore a spinta “in asse” • Disponibili in versioni con corsa stelo 300 mm (max anta 3 m) • Disponibili in versioni con/senza finecorsa • Nuova elettronica di controllo con dispositivo antischiacciamento ed encoder virtuale con funzione di inversione su ostacolo • Batteria di emergenza per funzionamento in assenza di tensione (opzionale) • Dispositivo di sblocco manuale ad azionamento semplificato protetto da chiave • Alimentazione dei finecorsa (se presenti) a 24 Vdc per massima sicurezza con possibilità di gestione degli arresti di finecorsa e dei rallentamenti • Uscita cavi orizzontale per permettere l’installazione vicina al suolo (installazione bassa).