Startseite

FAAC SPA - FAA104416 ATTUATORE 415 LS - 104416

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA104416 ATTUATORE 415 LS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195000795

Artikelnummer

FAA104416

Herstellernummer

104416

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2500 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

•Attuatore a spinta “in asse”• Disponibili in versioni con corsa stelo 300 mm (max anta 3 m) • Disponibili in versioni con/senza finecorsa• Accoppiamento dei semicorpi con guarnizione• Corpo in alluminio pressofuso totalmente verniciato in doppio strato per una maggiore durata• Dispositivo di sblocco manuale ad azionamento semplificato protetto da chiave• Alimentazione dei finecorsa (se presenti) a 24 Vdc per massima sicurezza con possibilità di gestione degli arresti di finecorsa e dei rallentamenti • Uscita cavi orizzontale per permettere l’installazione vicina al suolo (installazione bassa) • Predisposizione per utilizzo del dispositivo del rilevamento ostacoli “Gatecoder”.