Startseite

FAAC SPA - FAA104415445 MASTER KIT 230V GREEN - 104415445

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-flügelig

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8055195035063

Artikelnummer

FAA104415445

Herstellernummer

104415445

Hersteller

FAA

Ausführung:

2-flügelig

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

2500 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Frequenz des Funkempfängers:

433 MHz

Mit Handsender:

ja

Mit Motorsteuerung:

ja

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

Mit Funkempfänger:

ja

Automazione elettromeccanica per cancelli a battente con larghezza max della singola anta 2,5 m (3 m con elettroserratura) ad uso residenziale