FAAC SPA - FAA104415144 MASTER KIT 24V ITA SAFE - 104415144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Stromart - DC
Motor-Spannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
8055195035049
Artikelnummer
FAA104415144
Herstellernummer
104415144
Hersteller
FAA
Ausführung:
2-flügelig
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2500 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Frequenz des Funkempfängers:
433 MHz
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja
Mit Funkempfänger:
ja