Startseite

FAAC SPA - FAA104212 ATT. 422 SB LT. 1SBLOCCO 05 - 104212

KopierenKopieren
FAAC SPA - FAA104212 ATT. 422 SB LT. 1SBLOCCO 05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3000 mm

  • Antriebsprinzip - hydraulisch

  • Stromart - AC

  • Motor-Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Automazioni per ante a battente

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8055195000689

Artikelnummer

FAA104212

Herstellernummer

104212

Hersteller

FAA

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3000 mm

Antriebsprinzip:

hydraulisch

Stromart:

AC

Motor-Spannung:

230 V

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

ja

Mit Schlüsseltaster:

ja

• Massima sicurezza antischiacciamento grazie ad un esclusivo dispositivo oleodinamico • Rivestimento anticorrosione ad alta resistenza agli agenti atmosferici • Dispositivo di sblocco protetto da chiave.