FAAC SPA - FAA104204 ATT. 400 SB LN L.1.5 SBLOCCO 05 - 104204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2500 mm
Stromart - AC
Motor-Spannung - 230 V
Mit Motorsteuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
8055195000603
Artikelnummer
FAA104204
Herstellernummer
104204
Hersteller
FAA
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2500 mm
Stromart:
AC
Motor-Spannung:
230 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja
Attuatore oleodinamico per cancelli condominiali ed industriali ad ante battente. Blocco idraulico resistente ai tentativi di intrusione (mod. CBC - CBAC). Massima sicurezza antischiacciamento grazie ad un esclusivo dispositivo oleodinamico. Movimentosilenziosissimo. Dispositivo di sblocco protetto da chiave.


