F.I.V. - FVR9519P978 TUBO PE-XA EVOH 5 STRATI 17X2 (MT.600)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
8056325150717
Artikelnummer
FVR9519P978
Herstellernummer
9519P978
Hersteller
FVR
Tubo a 5 strati 17x2 mm in polietilene alta densita, reticolato con perossidi, conforme alla norma UNI EN ISO 15875/2, dotato di barriera ossigeno in conformita alla norma DIN 4726.Dati tecnici:- Misura: 17x2 mm- Classi applicative / Pressione diesercizio (bar): Cl. 4/10 bar ? 5/8 bar- Permeabilita all?ossigeno (DIN 4726): < 0,32 mg/(m2d) a 40?C; < 3,60 mg/(m2d) a 80?C- Densita: 950 kg/m3- Conducibilita termica: 0.41 W/(mK)- Grado di reticolazione: ? 70%- Coefficiente di dilatazione lineare: 0.14 mm/(m?C)- Raggio minimo di curvatura: 5 x diametro esterno- Rugosita superficiale media: 7 ?- Contenuto d?acqua: 0.133 l/m- Applicazione: impianti termici (non idoneo per impianti sanitari)Confezione: 600 m.