Startseite

F.I.V. - FVR9518P005 TUBO PE-HDXC PENTA 17X2 EVOH 240 MT

KopierenKopieren
F.I.V. - FVR9518P005 TUBO PE-HDXC PENTA 17X2 EVOH 240 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

6438537102364

Artikelnummer

FVR9518P005

Herstellernummer

9518P005

Hersteller

FVR

Tubo a 5 strati 17x2 mm in polietilene alta densita, reticolato con sistema elettronico, conforme alla norma UNI EN ISO 21003-2, dotato di barriera ossigeno in conformita alla norma DIN 4726 e certificato SKZ HR 3.2.Dati tecnici:- Misura: 17x2 mm- Classi applicative / Pressione di esercizio (bar): Cl. 4/8 bar ? 5/8 bar- Permeabilita all?ossigeno (DIN 4726): < 0,32 mg/(m2d) a 40?C; < 3,60 mg/(m2d) a 80?C- Densita: 940 kg/m3- Conducibilita termica: 0.41 W/(mK)- Grado di reticolazione: ? 60%- Coefficiente di dilatazione lineare: 0.15 mm/(m?C)- Raggio minimo di curvatura: 5 x diametro esterno- Rugosita superficiale media: 7 ?- Contenuto d?acqua: 0.133 l/m- Applicazione: impianti termici (non idoneo per impianti sanitari)Confezione: 240 m.