F.I.V. - FVR9518P001 TUBO PE-HDXC PENTA 12X2 EVOH 240 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
6438537042264
Artikelnummer
FVR9518P001
Herstellernummer
9518P001
Hersteller
FVR
Tubo a 5 strati 12x2 mm in polietilene alta densita, reticolato con sistema elettronico, conforme alla norma UNI EN ISO 21003-2, dotato di barriera ossigeno in conformita alla norma DIN 4726 e certificato SKZ HR 3.2.Dati tecnici:- Misura: 12x2 mm- Classi applicative / Pressione di esercizio (bar): Cl. 4/10 bar ? 5/10 bar- Permeabilita all?ossigeno (DIN 4726): < 0,32 mg/(m2d) a 40?C; < 3,60 mg/(m2d) a 80?C- Densita: 940 kg/m3- Conducibilita termica: 0.41 W/(mK)- Grado di reticolazione: ? 60%- Coefficiente di dilatazione lineare: 0.15 mm/(m?C)- Raggio minimo di curvatura: 5 x diametro esterno- Rugosita superficiale media: 7 ?- Contenuto d?acqua: 0.05 l/m- Applicazione: impianti termici (non idoneo per impianti sanitari)Confezione: 240 m.