Startseite

F.I.V. - FVR9346P944 TUBO FIVGAS 32X3 (50 MT.)

KopierenKopieren
F.I.V. - FVR9346P944 TUBO FIVGAS 32X3 (50 MT.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 32 mm

  • Nenndurchmesser - DN 26

  • Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - -20...70 °C

  • Material Zwischenschicht - Aluminium

  • Mit Mantelrohr - nein

Packung

  • 50 M

EAN

8056325036905

Artikelnummer

FVR9346P944

Herstellernummer

9346P944

Hersteller

FVR

Rohraußendurchmesser:

32 mm

Nenndurchmesser:

DN 26

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-20...70 °C

Material Zwischenschicht:

Aluminium

Mit Mantelrohr:

nein

Rohrfarbe:

gelb

Anzahl der Lagen:

3

Wandstärke:

3 mm

Qualitätsklasse Außenschicht:

PE-Xb

Material Innenschicht:

Kunststoff

Qualitätsklasse Innenschicht:

PE-Xb

Dicke der Zwischenschicht:

0.2 mm

Material Außenschicht:

Kunststoff

Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur:

0.5 bar

Lambdawert:

0.45 W/(m.K)

Wandrauheit:

0.007 mm

Ausdehnungskoeffizient:

0.026 mm/(m.K)

Wasserinhalt:

0.53 l/m

Tubo FIVGAS NUDO in rotolo - Il tubo FIVGAS viene prodotto costruendo uno strato di alluminio all’interno di due strati di polietilene e facendo seguire il processo di reticolazione; si uniscono così i vantaggi del metallo (stabilità dimensionale, elevata resistenza alla temperatura e pressione) a quelli della plastica (buona lavorabilità, inerzia chimica). CONFORMITÀ ALLE NORME: Il tubo FIVGAS ha ottenuto la certificazione dal prestigioso Organismo di Certificazione KIWA in conformità alla norma: - UNI 11344: Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici e raccordi per il trasporto di combustibili gassosi per impianti interni. Il tubo FIVGAS è idoneo alla realizzazione di impianti di adduzione gas secondo le seguenti norme: - UNI 7129-1: Impianti gas per uso domestico e similari alimentati da reti di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio. - UNI 11528: Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa in servizio. CARATTERISTICHE TECNICHE TUBO FIVGAS: • Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ 70 °C (Valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344, per applicazioni secondo UNI 7129-1 e UNI 11528) • Pressione di esercizio: max 0,5 bar (Valori riferiti alla certificazione secondo UNI 11344, per applicazioni secondo UNI 7129-1 e UNI 11528) • Coefficiente di dilatazione lineare: 0.026 mm/m °C • Conducibilità termica: 0,45 W/m °C • Raggio minimo di curvatura: 5 x Ø tubo • Rugosità superficiale del tubo interno: 7μm