F.I.V. - FVR86004112 VALV.EVOLUTION MF 1 1/2 L.ROSSA - 86004112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1 1/2 Zoll (40)
Anschluss 1 - Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Anschluss 2 - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Nenndurchmesser Anschluss 2 - 1 1/2 Zoll (40)
Packung
1 ST
EAN
8056325065745
Artikelnummer
FVR86004112
Herstellernummer
86004112
Hersteller
FVR
Nenndurchmesser Anschluss 1:
1 1/2 Zoll (40)
Anschluss 1:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1 1/2 Zoll (40)
Ausführung:
gerade
Material Kugel:
Messing
Material Spindel:
Messing
Oberflächenschutz Gehäuse:
vernickelt
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...120 °C
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
40 mm
Werkstoffgüte:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Material Kugeldichtung:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Bedienung:
Handgriff
Material primäre Spindeldichtung:
Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Kompletter Durchlass:
ja
Druckstufe Artikel:
PN 25
Gehäusekonstruktion:
1-teilig
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
68 mm
Material sekundäre Spindeldichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Höhe Handgriff:
86 mm
Länge Handgriff:
135 mm


