Startseite

F.I.V. - FVR86004039 VALV.EVOLUTION MF 3/8 F.ROSSA - 86004039

KopierenKopieren
F.I.V. - FVR86004039 VALV.EVOLUTION MF 3/8 F.ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - 3/8 Zoll (10)

  • Anschluss 1 - Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Anschluss 2 - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Nenndurchmesser Anschluss 2 - 3/8 Zoll (10)

Packung

  • 1 ST

EAN

8056325065714

Artikelnummer

FVR86004039

Herstellernummer

86004039

Hersteller

FVR

Nenndurchmesser Anschluss 1:

3/8 Zoll (10)

Anschluss 1:

Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Anschluss 2:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Nenndurchmesser Anschluss 2:

3/8 Zoll (10)

Ausführung:

gerade

Material Kugel:

Messing

Material Spindel:

Messing

Oberflächenschutz Gehäuse:

vernickelt

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-20...120 °C

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

10 mm

Werkstoffgüte:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Material Kugeldichtung:

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Material primäre Spindeldichtung:

Fluorkautschuk (FPM/FKM)

Kompletter Durchlass:

ja

Gehäusekonstruktion:

1-teilig

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

26 mm

Material sekundäre Spindeldichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Höhe Handgriff:

42 mm

Länge Handgriff:

60 mm

Valvola a sfera Maschio-Femmina nichelata, con Farfalla in alluminio verniciata. Versione rossa