Startseite

F.I.V. - FVR86001112 VALV.EVOLUTION FF 1 1/2 L.ROSSA - 86001112

KopierenKopieren
F.I.V. - FVR86001112 VALV.EVOLUTION FF 1 1/2 L.ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1 1/2 Zoll (40)

  • Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Anschluss 2 - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Nenndurchmesser Anschluss 2 - 1 1/2 Zoll (40)

Packung

  • 1 ST

EAN

8056325065585

Artikelnummer

FVR86001112

Herstellernummer

86001112

Hersteller

FVR

Nenndurchmesser Anschluss 1:

1 1/2 Zoll (40)

Anschluss 1:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Anschluss 2:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Nenndurchmesser Anschluss 2:

1 1/2 Zoll (40)

Ausführung:

gerade

Material Kugel:

Messing

Material Spindel:

Messing

Oberflächenschutz Gehäuse:

vernickelt

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-20...120 °C

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

40 mm

Werkstoffgüte:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Material Kugeldichtung:

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Bedienung:

Handgriff

Material primäre Spindeldichtung:

Fluorkautschuk (FPM/FKM)

Kompletter Durchlass:

ja

Druckstufe Artikel:

PN 25

Gehäusekonstruktion:

1-teilig

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

68 mm

Material sekundäre Spindeldichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Höhe Handgriff:

86 mm

Länge Handgriff:

135 mm

Valvola a sfera Evolution Femmina-Femmina nichelata, con leva alluminio verniciata. Versione rossa. CARATTERISTICHE GENERALI: • Passaggio: Totale • Gamma: Da 1/4"a 4"• Attacco femmina da Rp 3/8"a Rp 2": Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp) (DIN 2999) • Attacco femmina da Rp 2"1/2 a Rp 4": Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259) • Attacco maschio: Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 R) (DIN 2999) • Codolo e Dado: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259) • Manovra: Rotazione di 90° dell′organodi manovra. • Organi di manovra: Leva alluminio o acciaio, Farfalla alluminio. CONDIZIONI DI ESERCIZIO: • Direzione flusso: Nei due sensi • Temperatura minima e massima di esercizio: -20 °C/+120 °C • Pressione massima (T=120 °C): 10 bar. Le valvole devono essere utilizzate in posizione completamente aperta o chiusa.