F.I.V. - FVR86001101 VALV.EVOLUTION FF 1 F.ROSSA - 86001101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser Anschluss 1 - 1 Zoll (25)
Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Anschluss 2 - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Nenndurchmesser Anschluss 2 - 1 Zoll (25)
Packung
1 ST
EAN
8056325065578
Artikelnummer
FVR86001101
Herstellernummer
86001101
Hersteller
FVR
Nenndurchmesser Anschluss 1:
1 Zoll (25)
Anschluss 1:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Nenndurchmesser Anschluss 2:
1 Zoll (25)
Ausführung:
gerade
Material Kugel:
Messing
Material Spindel:
Messing
Oberflächenschutz Gehäuse:
vernickelt
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-20...120 °C
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
25 mm
Werkstoffgüte:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Material Kugeldichtung:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Material primäre Spindeldichtung:
Fluorkautschuk (FPM/FKM)
Kompletter Durchlass:
ja
Gehäusekonstruktion:
1-teilig
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
46 mm
Material sekundäre Spindeldichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Höhe Handgriff:
56 mm
Länge Handgriff:
65 mm


