Startseite

F.I.V. - FVR6282Z012 COL.ACC. 1 3/4EK MIS.4 12V

KopierenKopieren
F.I.V. - FVR6282Z012 COL.ACC. 1 3/4EK MIS.4 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056325088645

Artikelnummer

FVR6282Z012

Herstellernummer

6282Z012

Hersteller

FVR

Kit collettore di distribuzione in acciaio inossidabile (AISI 304) con derivazioni maschio 3/4"Eurocono (mandata e ritorno), detentori, a doppia regolazione, con misuratori di portata incorporati e completo dicoppia supporto doppio in acciaio zincato con gommini.Completo di:- Detentori con misuratori di portata incorporati (0?4 l/min)- Valvole a regolazione manuale predisposte per testeelettrotermiche con ghiera M30x1,5- 2 tappi ciechi da 1"con guarnizione o-ring- 2 valvole di scarico da 1/2"- 2 valvole di sfogo aria da 1/2"con sfiato (laterale + manuale)- 2 supporti metallici doppi da 1"Dati tecnici:- Temperatura massima con misuratori di portata: 90 ?C- Pressione massima con misuratori di portata: 6 bar- Filettatura di testa: G 1"F- Derivazioni vie laterali: filettatura maschio 3/4"Eurocono- Interasse derivazioni: 50 mm- N? vie: 12+12 vie