F.I.V. - FVR6252R104 DETEN.RE GHI. 1 SQ.AR.3/8 TEN 24X19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8056325003549
Artikelnummer
FVR6252R104
Herstellernummer
6252R104
Hersteller
FVR
Detentore manuale per radiatori.Attacco diritto 24x19 per tubo in rame, PE-X, multistrato, PP e PB. Attacco al radiatore con codolo da 3/8"M e o-ring di tenuta.Il detentore e costituito da:- Corpo UNI EN 12165 CW617N nichelato- Otturatore UNI EN 12164 CW614N- O-ring di tenuta otturatore in NBR- O-ring superiore di tenuta otturatore in EPDM- Cappuccio in ABS bianco RAL 9003- Dado UNI EN 12165 CW617N nichelato- Codolo UNI EN N12164 CW614N nichelato- O-ring tenuta codolo in NBR- Ghiera in ottone UNI EN 12164 CW614NDati tecnici:- Pressione massima di esercizio: 10 bar- Pressione differenziale massima: 6 bar- Temperatura massima di esercizio: + 100?C