Startseite

F.I.V. - FVR6205R104 DETEN.RE GHI. 6 DR.AR. 1/2 TEN 24X19

KopierenKopieren
F.I.V. - FVR6205R104 DETEN.RE GHI. 6 DR.AR. 1/2 TEN 24X19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056325003396

Artikelnummer

FVR6205R104

Herstellernummer

6205R104

Hersteller

FVR

Detentore manuale per radiatori.Attacco diritto 24x19 per tubo in rame, PE-X, multistrato, PP e PB. Attacco al radiatore con codolo da 1/2"M e o-ring di tenuta.Il detentore e costituito da:- Corpo UNI EN 12165 CW617N nichelato- Otturatore UNI EN 12164 CW614N- O-ring di tenuta otturatore in NBR- O-ring superiore di tenuta otturatore in EPDM- Cappuccio in ABS bianco RAL 9003- Dado UNI EN 12165 CW617N nichelato- Codolo UNI EN N12164 CW614N nichelato- O-ring tenuta codolo in NBR- Ghiera in ottone UNI EN 12164 CW614NDati tecnici:- Pressione massima di esercizio: 10 bar- Pressione differenziale massima: 6 bar- Temperatura massima di esercizio: + 100?C