Startseite

F.I.V. - FVR6157R104 VA.GHIB T.BILE 4 SQ.AR.1/2 TEN 24X19

KopierenKopieren
F.I.V. - FVR6157R104 VA.GHIB T.BILE 4 SQ.AR.1/2 TEN 24X19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056325009084

Artikelnummer

FVR6157R104

Herstellernummer

6157R104

Hersteller

FVR

Valvola manuale per radiatori completa di otturatore termostatico e predisposta al successivo comando con testa termostatica o elettrotermica mediante rimozione della manopola.Attacco a squadra 24x19 per tubo in rame, PE-X, multistrato, PP e PB. Attacco al radiatore con codolo da 1/2"M e o-ring di tenuta.La valvola e costituita da:- Corpo in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato- Ghiera in PA (30% FV)- Otturatore in ottone TN UNI EN 12164 CW614N- O-ring di tenuta corpo otturatore in NBR- Molla in acciaio AISI 302- Asta in acciaio AISI 304- Ghiera per corpo otturatore in ottone TN UNI EN 12164 CW614N- O-ring di tenuta asta in EPDM- Rondella premi guarnizioni in ottone TN UNI EN 12164 CW614N- Guarnizione otturatore in NBR- Manopola in ABS bianco RAL 9003 in 2 pezzi- Dado in ottone ST UNI EN 12165 CW614N nichelato- Cordolo in ottone TN UNI EN 12165 CW614N nichelato- O-ring di tenuta codolo in NBRDati tecnici:- Pressione massima di esercizio: 10 bar- Pressione differenziale massima: 6 bar- Temperatura massima di esercizio: + 100?C