F.I.V. - FVR08018114 VALVOLA RITEGNO EURA 1 1/4 - 08018114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 1 1/4 Zoll (32)
Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Ausführung - gerade
Druckstufe Artikel - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8056325045112
Artikelnummer
FVR08018114
Herstellernummer
08018114
Hersteller
FVR
Nenndurchmesser:
1 1/4 Zoll (32)
Anschlüsse:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Ausführung:
gerade
Druckstufe Artikel:
sonstige
Dichtung:
Nitrilkautschuk NBR
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
90...90 °C
Geeignet für Heizungswasser:
ja
Werkstoffgüte:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Höhe:
80 mm
Öffnungsdruck Ventilkegel:
20 mbar
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
15 bar


