Startseite

F.I.V. - FVR08018100 VALVOLA RITEGNO EURA 1 - 08018100

KopierenKopieren
F.I.V. - FVR08018100 VALVOLA RITEGNO EURA 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 1 Zoll (25)

  • Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch (BSPP)

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Ausführung - gerade

  • Druckstufe Artikel - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8056325045099

Artikelnummer

FVR08018100

Herstellernummer

08018100

Hersteller

FVR

Nenndurchmesser:

1 Zoll (25)

Anschlüsse:

Innengewinde zylindrisch (BSPP)

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Ausführung:

gerade

Druckstufe Artikel:

sonstige

Dichtung:

Nitrilkautschuk NBR

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

90...90 °C

Geeignet für Heizungswasser:

ja

Werkstoffgüte:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Höhe:

75 mm

Öffnungsdruck Ventilkegel:

20 mbar

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

15 bar

Valvola di ritegno Femmina - Femmina, sabbiata. Le presenti valvole sono adatte per impianti sanitari di distribuzione Acqua calda e fredda (Rif. Direttiva 2014/68/EU Art. 13). CARATTERISTICHE GENERALI: • Passaggio: Totale • Gamma: Da 3/8"a 4"• Attaccofemmina: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259) • Attacco maschio: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259) • Pressione apertura: 0,02 bar. CONDIZIONI DI ESERCIZIO: • Direzione flusso: Nel senso della freccia. • Temperatura max di esercizio: 90 °C, utilizzo continuo. 110 °C di punta. • Pressione max. di esercizio: 15 bar per Eura, 10 bar per Eura Export. • Installabili in qualsiasi posizione; orizzontale, verticale e obliquo.