F.I.V. - FVR08018034 VALVOLA RITEGNO EURA 3/4 - 08018034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 3/4 Zoll (20)
Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Ausführung - gerade
Druckstufe Artikel - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8056325045075
Artikelnummer
FVR08018034
Herstellernummer
08018034
Hersteller
FVR
Nenndurchmesser:
3/4 Zoll (20)
Anschlüsse:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Ausführung:
gerade
Druckstufe Artikel:
sonstige
Dichtung:
Nitrilkautschuk NBR
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
90...90 °C
Geeignet für Heizungswasser:
ja
Werkstoffgüte:
CuZn40Pb2 (CW617N)
Höhe:
65 mm
Öffnungsdruck Ventilkegel:
20 mbar
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
15 bar


