F.I.V. - FVR02706396 TANICA PROT.IMP.RISC.ALTA-BASS TEMP.KG.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8056325133154
Artikelnummer
FVR02706396
Herstellernummer
02706396
Hersteller
FVR
Protettivo ad azione anticorrosiva su tutti i metalli (acciaio-rame-alluminio), anticrostante e biocida per impianti di riscaldamento ad alta o bassa temperatura e/o condizionamento, con protettivi anticalcare (max 25 ?F).Dati tecnici:- Aspetto: liquido incolore ? giallo paglierino- pH: ca 7- Densita (20?C): 1,025 kg/lDosaggio:- 5% (5 kg ogni 100 litri d?acqua)