EZM SRL - EZM011051 ALIM.STAB.SWI.2,5A 5-26 VDC 4M - 011051
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8032615480146
Artikelnummer
EZM011051
Herstellernummer
011051
Hersteller
EZM
Alimentatori stabilizzati switching AC/DC-DC possono essere alimentati sia in AC che in DC. Presentanouna tensione di uscita costante e precisa, regolabile da 5 a 28 V DC con linearità. Sono realizzati incontenitore di alluminio estruso o in contenitore DIN modulare. Sono protetti termicamente e contro icortocircuiti ed hanno una bassa dissipazione termica in virtù dell'alto rendimento (77%). Questi alimentatorisono provvisti di filtro EMI e sono tarati a 24 VDC. Temperatura di funzionamento 0 ~ +40 °C. La potenzanominale dei modelli è considerata per servizio continuo. N.B. Per un corretto funzionamento deglialimentatori, VIN (AC/DC) non deve mai essere inferiore a VOUT (DC). N.B. Nel caso di alimentazione incontinua VIN deve essere superiore al voltaggio di uscita di almeno 4V.CARATTERISTICHE TECNICHEVIN ( 50-60 Hz) : 23~32 VAC/VDCIIN a 24 VAC : 2.8 AFusibile ritardato di ingresso consigliato : 6.3 AVOUT regolabile : 5~26 VDCIOUT a 24VDC (max) servizio continuo : 2.5 APOUTmax : 60WOndulazione : 100mV / 2.5ADimensioni AxBxC : 73x70x95 mm 4MPeso : 0.200 KgContenitore DIN modularePezzi per imballo : 1Grado di protezione : IP20Protezioni elettriche : fusibile esterno e protezione elettronica internaProtezione termica : 80 °CFissaggio : a scatto rapido su profilato DIN 35 oppure a viteAutocertificazione : CE


