Startseite

EYEBEAM SRL - EYE144131 HORIZONTAL ELETTRICO XL WHITE SHUKO - 144131

KopierenKopieren
EYEBEAM SRL - EYE144131 HORIZONTAL ELETTRICO XL WHITE SHUKO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002519843

Artikelnummer

EYE144131

Herstellernummer

144131

Hersteller

EYE

I termodesign EYEBEAM System vengono forniti con attacchi standard europei, garantendone la facile istallazione in ogni impiantoesistente. In caso di posizionamento in verticale la grafica comandideve essere tenuta sul lato destro mentre per un posizionamento inorizzontale la grafica comandi deve essere tenuta sul lato inferiore.