EYEBEAM SRL - EYE123131 STAR ELETTRICO L WHITE SHUKO - 123131
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000001264881
Artikelnummer
EYE123131
Herstellernummer
123131
Hersteller
EYE
I termodesign EYEBEAM System vengono forniti con attacchi standard europei, garantendone la facile istallazione in ogni impianto esistente. Montano quattro raccordi da ½” standard con interasse di450 mm (S) o 500 mm (M - L). A richiesta possono essere consegnati con attacco centrale ed interasse 50 mm.