EYEBEAM SRL - EYE112411 EYEBEAM ELETTRICO M WOOD SHUKO - 112411
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449074674046
Artikelnummer
EYE112411
Herstellernummer
112411
Hersteller
EYE
La gamma dei termodesign EYEBEAM è composta da 5 finiture, white, black, grey, red e mirror ma possono essere customizzati con finiture e trattamenti speciali.I termodesign EYEBEAM System vengono forniti con attacchi standard europei, garantendone lafacile istallazione in ogni impianto esistente. Montano quattro raccordi da ½” standard con interasse di450 mm (S) o 500 mm (M - L). A richiesta possono essere consegnati con attacco centrale ed interasse 50 mm.