EYEBEAM SRL - EYE111161 EYEBEAM ELETTRICO S SPECCHIO SHUKO - 111161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung - 700 W
Montagerichtung - horizontal/vertikal
Farbe - sonstige
Höhe - 1000 mm
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070571080
Artikelnummer
EYE111161
Herstellernummer
111161
Hersteller
EYE
Heizleistung:
700 W
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Farbe:
sonstige
Höhe:
1000 mm
Breite:
500 mm
Material Front:
Glas
Gewicht:
11 kg
Leistungsregelung:
elektronisch
Schutzart (IP):
IP45
Position Bedienpanel:
vorne
Tiefe:
9 mm
Schutzklasse:
II
Il termodesign EYEBEAM, nasce da un attento studio delle forme e dal loro impatto visivo ed emotivo sull’uomo. Il suo design pulito ed essenziale, abbinato alla personalizzazione delle finiture e delle dimensioni lo rende adattabile ad ogni ambiente e a qualsiasi stile, dal classico al più moderno. Il termodesign EYEBEAM inoltre non presenta superfici nascoste, garantendo in tal modo un alto livello di pulizia e permettendone l’installazione in tutti gli ambienti. Grazie al suo sistema di riscaldamento, il modello EYEBEAM permette di scaldare l’ambiente principalmente per irraggiamento, emettendo infrarossi a onda lunga molto simili ai raggi emessi dal sole, che vengono percepiti dal corpo umano creando una condizione di benessere. Questo avanzato sistema permette inoltre di scaldare direttamente gli elementi presenti nella stanza che a loro volta reimmettono il loro calore all’interno dell’ambiente. I termodesign permettono di avere una temperatura ambientale confortevole con una temperatura dell’aria nettamente inferiore rispetto ai sistemi tradizionali, un grado in meno di temperatura dell’aria corrisponde ad un risparmio pari almeno 7% del consumo energetico. I termodesign Electric System presentano la più avanzata tecnologia, che permette al prodotto stesso di capire qual è il modo più corretto di riscaldare l’ambiente evitando sprechi di energia, mantenendo al minimo la temperatura superficiale del prodotto e mettendosi automaticamente in stand – by di fronte a repentini sbalzi di temperatura all’interno dell’ambiente. I termodesign Electric System montano un sistema di controllo TOUCH SCREEN di ultima generazione che consente in combinazione con il telecomando di ottimizzare al meglio le prestazioni. Il Cronotermostato giornaliero e settimanale permette di programmarne l’accensione e lo spegnimento per un riscaldamento flessibile e il più adatto possibile alle esigenze dell’utilizzatore finale. Le tre modalità di temperatura preimpostate permettono di selezionare in base alla dimensione dell’ambiente e alla temperatura che si desidera ottenere la modalità di riscaldamento più adatta alla situazione, evitando sprechi energetici. Oltre a consentire la totale assenza di emissioni dannose fino dalla prima accensione, la scelta di materiali naturali al100% riciclabili come il vetro garantisce un’elevatissima resistenza agli agenti, assicurando la massima invariabilità del prodotto e permettendone l’installazione in ambienti salini, ambienti con alto tasso di umidità o in presenza di cloro. Tutte le finiture cromatiche del termodesign EYEBEAM vengono fissate con un procedimento di cottura a 650 gradi garantendone la resistenza e l’invariabilità cromatica col passare del tempo. Tutti i modelli possono essere montati sia orizzontalmente che verticalmenteper la massima adattabilità alle esigenze di ogni singolo ambiente. Tutti i radiatori ErP Eyebeam rispettano quanto previsto dalla direttiva Ecodesign 2009/125/CE e dal Regolamento UE 2015/1188 relativamente agli apparecchi di riscaldamento d’ambiente. Gli accessori quali barre portasciugamani ed appendini li rendono perfetti nella stanza da bagno o in cucina. Nella versione Electric System possono essere forniti con un telecomando con display LCD per consentire il miglior adattamento possibile alle esigenze del singolo ambiente ed utente.


