Startseite

EYEBEAM SRL - EYE111141 EYEBEAM ELETTRICO S ROSSO SHUKO - 111141

KopierenKopieren
EYEBEAM SRL - EYE111141 EYEBEAM ELETTRICO S ROSSO SHUKO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078838949

Artikelnummer

EYE111141

Herstellernummer

111141

Hersteller

EYE

La gamma dei termodesign EYEBEAM è composta da 5 finiture, white, black, grey, red e mirror ma possono essere customizzati con finiture e trattamenti speciali.I termodesign EYEBEAM System vengono forniti con attacchi standard europei, garantendone lafacile istallazione in ogni impianto esistente. Montano quattro raccordi da ½” standard con interasse di450 mm (S) o 500 mm (M - L). A richiesta possono essere consegnati con attacco centrale ed interasse 50 mm.