Startseite

EXENIA SRL - EXE708900052/150 LED RUNNER TRIMLESS SYSTEM NERO 1500MM - 708900052/150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1500 mm

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Mit Verdrahtung - nein

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098027204

Artikelnummer

EXE708900052/150

Herstellernummer

708900052/150

Hersteller

EXE

Länge:

1500 mm

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP40

Mit Verdrahtung:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Variabler Geräteträgerabstand:

nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

nein

Breite:

35 mm

Schutzklasse:

I

Höhe:

60 mm

Sistema realizzato in alluminio estruso, verniciato nero opaco. E' disponibile in lunghezze e può essere facilmente collegatomeccanicamente tramite le apposite staffe di giunzione per creare qualsiasi forma di sistema a plafone,sospensione o ad incasso. Al suo interno è possibile installare diverse unità luminose a LED. L=150.