Startseite

EXENIA SRL - EXE355625052 TRATTO 860MM ON-OFF NERO OPACO 8530 - 355625052

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2800 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098050677

Artikelnummer

EXE355625052

Herstellernummer

355625052

Hersteller

EXE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2800 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

35 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

860 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

96 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio a parete con sorgente luminosa a LED. Corpo in alluminio estruso verniciato nero opaco con diffusore in policarbonatoopalino. Grado di protezione IP44. Sorgente Luminosa: LED 19W 2800Lm 3000K.