Startseite

EXENIA SRL - EXE353705042 LED RUNNER SPOT 1X ON-OFF BIANCO 8530 - 353705042

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 350 mm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051098040159

Artikelnummer

EXE353705042

Herstellernummer

353705042

Hersteller

EXE

Schutzart (IP):

IP20

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

350 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Lichtaustritt:

direkt

Modulo luminoso con 1 spots LED orientabili per sistema LED Runner da montare facilmente a scatto. Gli spots possono essere orientati di 90° sul piano verticale e di 359° su quello orizzontale. Ogni spot deve essere completato con anello decorativo accessorio completo di ottica. LED 1X9W 1100Lm 3000K. Colore: bianco opaco.