EXENIA SRL - EXE317505001 BOLA LED SMALL 32W ON-OFF OPALE 8530 - 317505001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4500 lm
Gehäusefarbe - weiß
Durchmesser - 350 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8051098014617
Artikelnummer
EXE317505001
Herstellernummer
317505001
Hersteller
EXE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4500 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
350 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Schutzart (IP):
IP40
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
2150 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



