EXENIA SRL - EXE313536552/9540 WILLY XL 40W DALI NERO 9540 - 313536552/9540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8051098287608
Artikelnummer
EXE313536552/9540
Herstellernummer
313536552/9540
Hersteller
EXE
Gehäusefarbe:
schwarz
Apparecchio a sospensione con sorgente chip on board (COB) alimentata a corrente costante attraverso driver integrato nel corpo dello stesso. La sorgente e installata su una piastra di cablaggio all?interno del prodotto; la piastra ha funzione attiva nella dissipazione del calore generato dalla sorgente. Corpo esterno ed anello decorativo in tiratura di alluminio. Connessione elettrica all?interno del rosone da fissare al soffitto. Anello e corpo apparecchio verniciati a liquido. L?anello decorativo e l?ottica sono da ordinarsi separatamente. Ottiche di riflessione in policarbonato metallizzato, fasci disponibili medium, large ed extra large.