Startseite

EXCEL - EXLWB15.6SGB ARMADIO A PARETE WR600 15U 600X600 - NER

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montage-Ebene - vorne und hinten

  • Ausführung der Profilschiene - L-förmig

  • Anzahl der Türen - 1

  • Ausführung - mit Festrahmen

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 15

Packung

  • 1 ST

EAN

5055540561127

Artikelnummer

EXLWB15.6SGB

Herstellernummer

WB15.6SGB

Hersteller

EXL

Montage-Ebene:

vorne und hinten

Ausführung der Profilschiene:

L-förmig

Anzahl der Türen:

1

Ausführung:

mit Festrahmen

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

15

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Art der Lüftung:

passiv

Tiefe:

600 mm

Höhe:

769 mm

Breite:

570 mm

Mit Fronttür:

ja

Max. Belastbarkeit:

60 kg

Mit Dachblech:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Zerlegbar:

nein

Mit Erdung:

nein

Farbe:

schwarz

Mit Seitenwänden:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

9004

Rack a parete Environ WR600 15U x 600 mm di larghezza x 600 mm di profondità - nero. La gamma Environ WR riguarda rack larghi 600 mm montati a parete, progettati per l'installazione di cablaggi e apparecchiature. La serie WR di rack a parete è disponibile con profondità 390 mm, 500 mm e 600 mm ed è adatta per applicazioni multiple tra cui cablaggi e hardware per rete di comunicazione locale (LAN) e alloggiamento per apparecchiature di sicurezza e audiovisive. • Diverse profondità disponibili (390 mm, 500 mm, 600 mm) • Disponibilità in più colori • Sportello frontale esteticamente curato con vetro di sicurezza incorniciato • Sportelli e pannelli laterali a rilascio rapido • Profili di montaggio frontali e posteriori da 19'' regolabili • Pannello di ingresso cavi removibile dalla parte superiore e dalla base