Startseite

EXCEL - EXL542-020-BK RIPIANO A SBALZO 1U 19 190MM MAX 10KG NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

5055540533513

Artikelnummer

EXL542-020-BK

Herstellernummer

542-020-BK

Hersteller

EXL

Scaffale a sbalzo Environ - 190 mm - Nero. Gli scaffali Environ a sbalzo sono utilizzabili per supportare apparecchiature dati attive e non attive all'interno del rack, le quali non sono installabili su rack 19": tali scaffali sono montati su profili anteriori da 19"mediante materiale metallico M6 e sono dotati di sfiato, il che consente la circolazione dell'aria attorno all'apparecchiatura. Questo scaffale è comunemente utilizzato per i rack a parete ma può essere impiegato anche per i rack appoggiati a pavimento: il montaggio universale consente l'utilizzo in una vasta gamma di rack. Lo scaffale consente il montaggio di apparecchiature in situazioni in cui un set di profili è già in uso per l'apparecchiatura esistente. • Profondità selezionabili • Disponibile in grigio/bianco e nero • Design perforato • Sistema garantito 25 anni