EXCEL - EXL204-331 BRETELLA OTTICA OM4 LC-LC 50/125 DX VT 2 - 204-331
_1600px.jpg?857584758B6F619082758872856A6054707274949F6B50809372A088727B85849C8AAC65A2657C799189747A8265616685658592728D7F7D9C8AA8657A68605DAF768A7582A7A862BAB5BB&ts=1759351779158)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Kategorie - OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
5055540573526
Artikelnummer
EXL204-331
Herstellernummer
204-331
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Kategorie:
OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
violett
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


