Startseite

EXCEL - EXL202-025 BOX 8 PORTE ST MM - 202-025

KopierenKopieren
EXCEL - EXL202-025 BOX 8 PORTE ST MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005709876

Artikelnummer

EXL202-025

Herstellernummer

202-025

Hersteller

EXL

Scatola di derivazione Excel Enbeam ST a 8 porte (8 conduttori) 160 mm x 160 mm x 40 mmExcel offre un'ampia gamma di scatole di derivazione ST, SC (Duplex) e LC (Quad) adatte al montaggio a parete, a pavimento o su scrivania. Con una preforatura di 20 mm su ogni lato e fori di fissaggio preforati. Ideale per l'ingresso di tubi o pressacavi, questa nuova gamma consente di scegliere la scatola perfetta per la propria applicazione. Il numero di porte indicato indica il numero di adattatori.