Startseite

EXCEL - EXL201-137-06 BUSSOLA LC DUPLEX OM3 ACQUA 6 - 201-137-06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Farbe - türkis

  • Befestigungsart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

5055540522012

Artikelnummer

EXL201-137-06

Herstellernummer

201-137-06

Hersteller

EXL

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Farbe:

türkis

Befestigungsart:

Schraube

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

EXCEL: BUSSOLA LC DUPLEX MULTIMODE ACQUA 6PZ, Giunto per fibra ottica